SKF RNA 6903 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:RNA 6903
Rubix:03053340
Fabrikant:21344
EAN:7316577015198
SKF RNA 6903 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter22 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF RNA 6903 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen Geen
Eenrijig naaldlagers zonder binnenring bestaan uit een buitenring met een naaldrollenset. Ze zijn een uitmuntende keuze voor compacte lageropstellingen in toepassingen waar geharde en geslepen loopbanen op de as kunnen worden voorzien. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23x30x30 mm
Logistiek gewicht42 g
Binnendiameter22 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte23 mm
Serierna
Kokerstaal
Referentietoerental18000 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r30,5 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr18,7 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,80 excl. BTW
/ stuk
38,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen