Insert met zeskantschroef NTN ASS202N, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 15 mm | Breedte: 22 mm
NTN - Tussenlager - ASS201N
Zie technische informatieReferenties
NTN:ASS202N
Rubix:A0631854
EAN:4547359020724



Productdetails : NTN ASS 202 N INSERT
cilindrische buitendiameter, bevestiging met inbusstelschroef, enkelvoudige lipafdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 59x56x41 mm |
| Logistiek gewicht | 101 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | ass200 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,38 excl. BTW
/ stuk
€ 16,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen