Insert met zeskantschroef INA AY17-XL-NPP-B, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 17 mm | Breedte: 22 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:AY17-XL-NPP-B
Rubix:03121268
Fabrikant:0009082150000
EAN:4012802806847
INA AY 17 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA AY 17 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER


Radiale inzet kogellagers AY..-NPP-B, bol buitenring, locatie door schroefdraad, P-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte22 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieay..-xl-npp-b
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10100 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,69 excl. BTW
/ stuk
29,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.