Insert met zeskantschroef SNR UC205G2, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 34 mm
SNR - invoegtoepassing - UC205G2
Zie technische informatieReferenties
SNR:UC205G2
Rubix:A0486559
EAN:3413529502622




Productdetails : SNR UC 205 G2 INSERT KOGELLAGER
Bolvormige buitenloop, bevestiging met draadpennen, afdichting met centrifugaalschijf
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 57x57x40 mm |
| Logistiek gewicht | 210 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 34 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Serie | uc200 |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7880 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,45 excl. BTW
/ stuk
€ 22,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen