Insert met zeskantschroef SKF YAR 207-106-2LPW/SS, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 34.925 mm | Breedte: 42.9 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YAR 207-106-2LPW/SS
Rubix:A0316872


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34,925 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 42,9 mm |
Productdetails : SKF YAR 207-106 2LPW/SS Y-LAGER
Radiale inzetkogellagers zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers. Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen met constante en afwisselende draairichtingen. De binnenring, die aan beide zijden breder is, wordt aan de as bevestigd door twee bevestigingsschroeven aan te draaien, waardoor installatie eenvoudig is.
Sterke punten
- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen
Toepassingen
Food and beverage industry
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 34,925 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 42,9 mm |
| Serie | bluerange |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Grenstoerental | 3200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 21600 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 192,96 excl. BTW
/ stuk
€ 233,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen