Insert met zeskantschroef RHP 1040-35G, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 17 mm
Inzetlager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
RHP:1040-35G
Rubix:03304393
Fabrikant:1040-35G R
EAN:00747023039609

Documenten
Productdetails : RHP 1040 35 G INSERT KOGELLAGERBLOK
Lager met brede binnerring. Dezelfde constructie als de serie 6200, maar beter aan te passen aan Europese standaardlagers. 1000 G-serie: lager met stelbouten in de binnerring en sferische buitenring. 1000 DECG-serie: lager met excentrische borgkraag en sferische buitenring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 640 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | 1000g |
| Materiaal | gietijzer |
| Koker | staal |
| Boring | 80 mm |
| Grenstoerental | 4000 rpm |
| Totale breedte lager | 49,2 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Gewicht | 0,64 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,25 excl. BTW
/ stuk
€ 81,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen