Hoekcontactkogellager SKF 3319 A, Buitendiameter: 200 mm | Binnendiameter: 95 mm | Breedte: 77.8 mm

Hoekcontactkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:3319 A
Rubix:03470983
Fabrikant:81755
EAN:7316570555370
SKF 3319 A HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter95 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte77,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 3319 A HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Tweerijige hoekcontactkogellagers komen qua ontwerp en werking overeen met een paar eenrijige hoekcontactkogellagers in een O-opstelling, terwijl er minder axiale ruimte nodig is. Ze kunnen hoge toerentallen aan en zijn geschikter dan groefkogellagers voor het ondersteunen van grote axiale krachten in beide richtingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)77,8x200x200 mm
Logistiek gewicht9655,5 g
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte77,8 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie33a
Kokerstaal
Referentietoerental3600 rpm
Grenstoerental3200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r216000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr240000 N
Land van oorsprongAT
Aangepaste tariefcode84821090
2.040,12 excl. BTW
/ stuk
2.468,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.