INA NATV 10 PP/A STEUNROL

NATV rollen

Zie technische informatie

Referenties

INA:NATV10-PP-A
Rubix:03112108
Fabrikant:0055910900000
EAN:4012802427721
INA NATV 10 PP/A STEUNROL

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NATV 10 PP/A STEUNROL


Volnaaldige curverollen. Afdichting door kunststof wrijvingsringen (PP). Cilinderrol (X).
Yoke type track rollers NATV..-PP, full complement needle roller set, with axial guidance, axial plain washers on both sides

Sterke punten

Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)15x30x30 mm
Logistiek gewicht62 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte15 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serienatv..-pp-a
Materiaalstaal
Referentietoerental2100 rpm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9400 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15100 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 58,60 excl. BTW
/ stuk
€ 70,91 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden