SKF STO 15 STEUNROL

Steunrollen (Yoke-type looprollen)

Zie technische informatie

Referenties

SKF:STO 15
Rubix:03073774
Fabrikant:27086
EAN:7316570824339
SKF STO 15 STEUNROL

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF STO 15 STEUNROL


Looprol Yoke-type Naaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprol Geen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x35x35 mm
Logistiek gewicht63 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte12 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Seriesto
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r16300 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 58,93 excl. BTW
/ stuk
€ 71,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen