Referenties
SKF:HMV 40/233983
Rubix:03100704
EAN:7316577025814

Productdetails : SKF HMV 40/233983 DICHTINGSSET
Skf hmv 40/233983 dichtingsset
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | o-ring set |
| Buitendiameter | 282 mm |
| Breedte | 43 mm |
| Serie | hmv |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,26 excl. BTW
/ stuk
€ 94,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
