Referenties
SKF:4980
Rubix:04080127
Fabrikant:509984
EAN:0085311003407


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12,7 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 25,37 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 4980
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,5 g |
| Binnendiameter | 12,7 mm |
| Buitendiameter | 25,37 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,71 excl. BTW
/ stuk
€ 10,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen