Referenties
SKF:220X250X16 CRWH1 R
Rubix:04084917
Fabrikant:516730
EAN:0085311156622

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 220X250X16 CRWH1 R
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 437,7 g |
| Binnendiameter | 220 mm |
| Buitendiameter | 250 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,62 excl. BTW
/ stuk
€ 174,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen