Referenties
SKF:105X130X12 HMS5 V
Rubix:04083957
Fabrikant:523095
EAN:7316572278505

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 105X130X12 HMS5 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 101,8 g |
| Binnendiameter | 105 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,82 excl. BTW
/ stuk
€ 56,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen