Referenties
SKF:50X72X8 HMS5 V
Rubix:04081699
Fabrikant:509829
EAN:7316572034576

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 50X72X8 HMS5 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27,9 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,53 excl. BTW
/ stuk
€ 20,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
