3M S/B ROLOC DEBU+FINISH WIEL DP-UR 76X3,2MM 8C CRS+ 51958
Ontbraam- en afwerkingsschijf
Zie technische informatieReferenties
3M:B51958
Rubix:A0637401
Fabrikant:7100109130
EAN:00076308771973

Productdetails : 3M S/B ROLOC DEBU+FINISH WIEL DP-UR 76X3,2MM 8C CRS+ 51958
Gebruik Scotch-Brite Roloc Deburr & Finish PRO unitized wielen voor het stroomlijnen van taken zoals afbramen, blenden en finishen.Schuurmateriaal is meestal speciaal ontworpen voor één specifieke taak: afbramen, finishen of blenden. Dit multi-purpose wiel is uniek omdat het geschikt is voor alle drie de werkzaamheden.Deze wielen bieden alle bekende voordelen van Scotch-Brite schuurmaterialen, zoals het bestand zijn tegen vollopen en de responsieve open webstructuur. Maar wat deze wielen speciaal maakt, vergeleken met het overige Scotch Brite schuurmateriaal, is de 3M Precision Shaped Grain-technologie. Dit bedrijfseigen mineraal is verweven met het schuurmateriaal en speciaal ontworpen voor hardheid en kracht. De scherpsnijdende werking van dit mineraal wordt uitgebalanceerd door de zachte, elastische nylon vezels die reageren op onregelmatigheden en contouren in het oppervlak. De ruimte tussen de mineraaldeeltjes van het schuuroppervlak minimaliseert vollopen van stof en slijpdeeltjes. De webstructuur en de kwaliteiten van het mineraal vormen een ideale combinatie voor een intensieve bewerking van de ondergrond zonder dat concessies worden gemaakt aan een goed en voorspelbaar resultaat.Dit wiel is bovendien uitgerust met het Roloc bevestigingssysteem. Degenen die het gereedschap bedienen kunnen het wiel snel en gemakkelijk bevestigen aan een Roloc steunschijf (afzonderlijke verkrijgbaar) die is gekoppeld aan het gereedschap. Kort samengevat zorgen Roloc bevestigingssystemen voor een hogere productiviteit doordat u heel snel wielen kunt koppelen aan het benodigde gereedschap.Veelzijdige prestaties, van fabriek tot toepassingen in het veldunitized wielen verschillen van convolute wielen omdat ze beschikken over een gelaagde constructie, en het materiaal niet alleen maar om een kern is gewikkeld. De open webstructuur is uitgehard en gecomprimeerd voor extra sterkte en duurzaamheid. De unieke productiemethode zorgt ervoor dat unitized wielen een perfecte match zijn voor rand- en contourbewerkingen. We raden aan dat u dit wiel gebruikt in combinatie met een 3M Vlakschuurmachine (afzonderlijk verkrijgbaar) en de 3M Roloc + Houder (afzonderlijk verkrijgbaar).Deze wielen zijn ideaal voor onderhoudswerkzaamheden. Dit zijn robuuste, high-performance producten voor intensieve bewerkingen, goed bestand tegen vuil, corrosie en andere verontreinigingen, zonder dat daardoor de vorm van het te bewerken element wordt veranderd. Met deze producten is uw werk sneller af.unitized wielen verschillen van convolute wielen omdat ze beschikken over een gelaagde constructie, en het materiaal niet alleen maar om een kern is gewikkeld. De open webstructuur is uitgehard en gecomprimeerd voor extra sterkte en duurzaamheid. De unieke productiemethode zorgt ervoor dat unitized wielen een perfecte match zijn voor rand- en contourbewerkingen. We raden aan dat u deze wielen gebruikt in combinatie met een 3M Vlakschuurmachine (afzonderlijk verkrijgbaar) en de 3M Roloc + Houder (afzonderlijk verkrijgbaar).unitized Pro-wielen worden toegepast in allerlei branches, waaronder olie en gas, en de luchtvaart-, automobiel- en metaalindustrie. Deze wielen worden gebruikt bij het afbramen, blenden en finishen van allerlei elementen, zoals buizen met schroefdraad, boorpijpen, rotoren, omhulsels, modules en leidingen voor turbines, tandwielen, plaatmetaal, motorcomponenten, en machinaal bewerkt en geperst materiaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 40 |
|---|---|
| Diameter | 76,2 mm |
| Korrel | grof |
| Type schuurmiddel | keramisch |
| Serie | scotch-brite roloc deburr & finish pro |
| Verpakkingseenheid | 10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 409,20 excl. BTW
/ 40 stuks
€ 495,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen