Referenties
Teguma:SUPER KLEM 1-TEIL. 40- 43 MM
Rubix:37110730
Fabrikant:6200040043
EAN:4030477036338

Productdetails : SUPERKLEM BREEDBANDKLEM 1-DELIG 40- 43 MM GVZ
Teguma Super-Klem wide band clamps One bolt clamp, untempered steel band with crimped band edges. With steel bolt and hexagon nut. Double galvanized.
Super-Klem breedbandklem. Eendelig, niet-gehard stalen band met omgezette randen. Met stalen bout en zeskantmoer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 63 g |
| Type | super-klem |
| Klemdiameter | 43 mm |
| Klembereik, minimaal | 40 mm |
| Klembereik, maximaal | 43 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,31 excl. BTW
/ stuk
€ 2,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
