FESTO NORMCILINDER DNC-125-250-PPV 163519

Op normen gebaseerde cilinder DNC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DNC-125-250-PPV
Rubix:05096210
Fabrikant:163519
EAN:4052568135119
FESTO NORMCILINDER DNC-125-250-PPV 163519

Technische samenvatting

Typednc standaard cilinder
Diameter zuiger125 mm
Slag van de Cilinder250 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DNC-125-250-PPV 163519


Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met vaste of instelbare demping

Sterke punten

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Uitgebreid assortiment montageaccessoires voor vrijwel elk type installatie
  • Voor positiesensoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht11290 g
Typednc standaard cilinder
Diameter zuiger125 mm
Slag van de Cilinder250 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100