Referenties
Timken:UCT317
Rubix:A0378829
EAN:0013992167965



Documenten
Productdetails : TIMKEN UCT 317 SPANLAGERBLOK
De innovaties van Timken blijven de wereld in beweging houden, waaronder de uitvinding van het brede binnenringlager en de gehuisde kogellagereenheid. Timken zet die innovatie voort door onze uitgebreide engineeringkennis van lagers, metallurgie, afdichtingen en eindgebruikstoepassingen toe te passen om geoptimaliseerde prestaties te leveren uit onze productlijn van gehuisde units.
Sterke punten
•UKT-spanningseenheden worden gebruikt waar asafstelling en riemspanningsinrichtingen nodig zijn, zoals in transportbandtoepassingen
Deze eenheden bieden compacte, efficiënte ondersteuning voor verstelbare assen en transportbandoplooprollen. Elke eenheid wordt gemonteerd en klaar voor installatie geleverd. Deze eenheden maken gebruik van brede binnenringkogellagers met zelfuitlijnende sferische buitendiameters die asuitlijningsfouten compenseren. De Timken UKT-serie behuizingen zijn voorzien van de Timken-borgschroefvergrendeling (UK) lagerinzetstuk
Het lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Smeernippel meegeleverd voor nasmering
Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschikt voor industriële toepassingen in natte of vuile omgevingen
Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschikt voor industriële toepassingen in natte of vuile omgevingen
De sleufafstand en -breedte zijn uitwisselbaar met concurrerende eenheden
Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van lagers
Deze eenheden bieden compacte, efficiënte ondersteuning voor verstelbare assen en transportbandoplooprollen. Elke eenheid wordt gemonteerd en klaar voor installatie geleverd. Deze eenheden maken gebruik van brede binnenringkogellagers met zelfuitlijnende sferische buitendiameters die asuitlijningsfouten compenseren. De Timken UKT-serie behuizingen zijn voorzien van de Timken-borgschroefvergrendeling (UK) lagerinzetstuk
Het lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Smeernippel meegeleverd voor nasmering
Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschikt voor industriële toepassingen in natte of vuile omgevingen
Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschikt voor industriële toepassingen in natte of vuile omgevingen
De sleufafstand en -breedte zijn uitwisselbaar met concurrerende eenheden
Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van lagers
Toepassingen
Industrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 85 mm |
| Breedte | 102 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Type | take-up-gemonteerd lager |
| Totale breedte lager | 64 mm |
| Lengte | 298 mm |
| Serie | uct 300 |
| Binnenbreedte | 96 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 96800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 133000 N |
| Gewicht | 19 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 860,74 excl. BTW
/ stuk
€ 1.041,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen