SKF TUJ 55 TF SPANLAGERBLOK

Inzetlager

Zie technische informatie

Referenties

SKF:TUJ 55 TF
Rubix:03476181
Fabrikant:89640
EAN:7316570322736
SKF TUJ 55 TF SPANLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Breedte64 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF TUJ 55 TF SPANLAGERBLOK


Take-up kogellagerunits, bestaande uit een insteeklager gebaseerd op een afgedicht groefkogellager gemonteerd in een composiet lagerhuis. De unit wordt gewoonlijk gemonteerd in een take-up frame en heeft een aan beide zijden verlengde binnenring. Borging gebeurt door een (stel)schroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)65,4x171x55 mm
Logistiek gewicht4104,5 g
Binnendiameter55 mm
Breedte64 mm
Materiaalgietijzer
Typeinzetkogellager
Totale breedte lager64 mm
Lengte171 mm
Serietuj
Binnenbreedte130 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr43600 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
€ 166,89 excl. BTW
/ stuk
€ 201,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen