INA TTUE 75 XL SPANLAGERBLOK

Opnemerunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:TTUE75
Rubix:03127847
Fabrikant:0004610160000
EAN:4064327884763
INA TTUE 75 XL SPANLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter75 mm
Breedte214 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA TTUE 75 XL SPANLAGERBLOK


Neem-up woningeenheden TTUE, gietijzeren behuizing, radiale inzetlager met excentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6460 g
Binnendiameter75 mm
Breedte214 mm
Materiaalstaal
Typettue
Lengte214 mm
Seriettue..-xl
Buitendiameter214 mm
Gewicht6,44 kg
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
588,04 excl. BTW
/ stuk
711,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen