Referenties
SKF:TU 1.1/8 TF
Rubix:03803395
Fabrikant:127869
EAN:7316570925487

Productdetails : SKF TU 1.1/8 TF SPANLAGERBLOK
Y-eenheid met spanlagerkop en schroefdraadstiften SKF
Sterke punten
- Ontworpen voor afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Compenseert statische initiële uitlijningsfouten
- Lange levensduur
- Verminderde geluids- en trillingsniveaus
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Compenseert statische initiële uitlijningsfouten
- Lange levensduur
- Verminderde geluids- en trillingsniveaus
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1258 g |
| Binnendiameter | 28,58 mm |
| Breedte | 40,7 mm |
| Materiaal | staal |
| Type | tu 1.1/8 |
| Buitendiameter | 114 mm |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,71 excl. BTW
/ stuk
€ 94,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
