INA RTUE 30 XL SPANLAGERBLOK

Opnemerunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:RTUE30-XL
Rubix:03120844
Fabrikant:0945700510000
EAN:4054372495816
INA RTUE 30 XL SPANLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Breedte114,5 mm
Materiaalgietijzer met vlokgrafiet (gietijzeren behuizing)
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RTUE 30 XL SPANLAGERBLOK


Neem-up woningeenheden RTUE, gietijzeren behuizing, radiale inzetlager met excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Breedte114,5 mm
Materiaalgietijzer met vlokgrafiet (gietijzeren behuizing)
Typeopnamebehuizing
Totale breedte lager48,5 mm
Lengte114,5 mm
Seriertue..-xl
Binnenbreedte36,5 mm
Smeringsmering via aansluitdraad rp1/8
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr20700 N
Buitendiameter114,5 mm
Gewicht1,25 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
79,78 excl. BTW
/ stuk
96,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen