INA PHUSE 30 XL SPANLAGERBLOK

Opnemerunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:PHUSE30-XL
Rubix:03121788
Fabrikant:0009649560000
EAN:4012802822557
INA PHUSE 30 XL SPANLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Breedte28 mm
Materiaalbehuizing van gietijzer en plaatstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA PHUSE 30 XL SPANLAGERBLOK


PHUSE opneem eenheden, gietijzeren en plaatstaal behuizingen, radiale insert lager met excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Breedte28 mm
Materiaalbehuizing van gietijzer en plaatstaal
Typebehuizing voor spaninrichting
Totale breedte lager35,8 mm
Lengte187 mm
Seriephuse..-xl
Binnenbreedte23,8 mm
Smeringsmering van aansluitdraad (m6)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr20700 N
Buitendiameter103 mm
Gewicht2,55 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
116,36 excl. BTW
/ stuk
140,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden