Referenties
SNR:SUCT210N
Rubix:A0817529
EAN:3413529516797





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 90 mm |
|---|---|
| Breedte | 51,6 mm |
| Materiaal | roestvast staal |
Productdetails : SNR SUCT 210 N SPANLAGERBLOK RVS
Zelfrichtende lagers met een ruime keuze aan montage-ondersteuningen, verkrijgbaar in verschillende materiaalversies: gietijzer, roestvast staal of kunststof.
Sterke punten
-JIS- en ISO-assortiment in één assortiment
-Stijve beschermkappen van roestvast staal beschikbaar voor veel lagers
-De AGR-lagerinzet staat symbool voor onze inzet voor prestaties en betrouwbaarheid. Deze inzet is ontwikkeld voor de landbouwmachine-industrie en is ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals verontreiniging door droge deeltjes en vocht een aandachtspunt zijn en/of zware mechanische schokken worden verwacht.
Kenmerken: hoogwaardig smeervet zonder onderhoud, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door verzinkte oppervlakken.
-Stijve beschermkappen van roestvast staal beschikbaar voor veel lagers
-De AGR-lagerinzet staat symbool voor onze inzet voor prestaties en betrouwbaarheid. Deze inzet is ontwikkeld voor de landbouwmachine-industrie en is ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals verontreiniging door droge deeltjes en vocht een aandachtspunt zijn en/of zware mechanische schokken worden verwacht.
Kenmerken: hoogwaardig smeervet zonder onderhoud, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door verzinkte oppervlakken.
Toepassingen
De zelfrichtende lagerreeks van SNR biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en oplossingen voor een breed scala aan toepassingen, zoals: landbouwmachines, verwerking van levensmiddelen en dranken, materiaalbehandeling, verpakkingsmachines, transportsystemen en nog veel meer.
Het SNR-assortiment biedt u alle producten die nodig zijn in elke fase van uw productie.
Het SNR-assortiment biedt u alle producten die nodig zijn in elke fase van uw productie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 90 mm |
| Breedte | 51,6 mm |
| Materiaal | roestvast staal |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Gewicht | 2610 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 406,67 excl. BTW
/ stuk
€ 492,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen