INA TTUE 60 XL SPANLAGERBLOK

Opnemerunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:TTUE60-XL
Rubix:03120888
Fabrikant:0009743660000
EAN:4064327886545
INA TTUE 60 XL SPANLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Breedte44 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA TTUE 60 XL SPANLAGERBLOK


Neem-up woningeenheden TTUE, gietijzeren behuizing, radiale inzetlager met excentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Breedte44 mm
Materiaalgietijzer
Typebehuizing voor spaninrichting
Lengte186 mm
Seriettue..-xl
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr56000 N
Buitendiameter84 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
269,15 excl. BTW
/ stuk
325,67 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden