Referenties
INA:PTUE35-XL
Rubix:03120810
Fabrikant:0008560960000
EAN:4012802799392


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 64 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
Productdetails : INA PTUE 35 XL SPANLAGERBLOK
Neem-up woningeenheden PTUE, gietijzeren behuizing, radiale inzetlager met excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Sterke punten
PTUE geleverd met lager GRAE-NPPB, RTUE met GE-KRRB en RTUEY met GYE-KRRB.
Toepassingen
Wordt gebruikt voor assen die radiaal verplaatst moeten worden. Verstelbaar via draadstangen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 64 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Type | klembehuizing |
| Lengte | 131,5 mm |
| Serie | ptue..-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,47 excl. BTW
/ stuk
€ 103,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen