INA PTUEY 25 XL SPANLAGERBLOK

Opnemerunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:PTUEY25-XL
Rubix:03127250
Fabrikant:0008843160000
EAN:4012802808919
INA PTUEY 25 XL SPANLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Breedte25 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA PTUEY 25 XL SPANLAGERBLOK


PTUEY-opname-eenheden, gietijzeren behuizing, radiale inzetlager met grubschroeven in binnenring, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Breedte25 mm
Materiaalgietijzer
Typetake-up-behuizing
Totale breedte lager25 mm
Lengte98,5 mm
Serieptuey..-xl
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14900 N
Buitendiameter98,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
57,39 excl. BTW
/ stuk
69,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen