INA TTUE 45 XL SPANLAGERBLOK

Opnemerunit

Zie technische informatie

Referenties

INA:TTUE45-XL
Rubix:03120882
Fabrikant:0008574750000
EAN:4064327885562
INA TTUE 45 XL SPANLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Breedte141 mm
Materiaalgietijzer met vlokgrafiet (behuizing, volgens din en 1561)
Zie alle specificaties

Productdetails : INA TTUE 45 XL SPANLAGERBLOK


Neem-up woningeenheden TTUE, gietijzeren behuizing, radiale inzetlager met excentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Breedte141 mm
Materiaalgietijzer met vlokgrafiet (behuizing, volgens din en 1561)
Typebehuizing voor spaninrichting
Totale breedte lager35 mm
Lengte141 mm
Seriettue..-xl
Binnenbreedte115 mm
Smeringkan opnieuw gesmeerd worden via smeernippel/draad (kit of smeernippel met draad rp1/8 volgens din 71412)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34500 N
Buitendiameter141 mm
Gewicht2,44 kg
€ 153,50 excl. BTW
/ stuk
€ 185,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen