SKF WSTUC 30M-CPSS-DFH SPANLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:WSTUC 30M-CPSS-DFH
Rubix:03078861
EAN:07316577829092
SKF WSTUC 30M-CPSS-DFH SPANLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Breedte31,2 mm
Materiaalroestvrij staal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF WSTUC 30M-CPSS-DFH SPANLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE


Take-up kogellagerunits voor de SKF Food Line, bestaande uit een insteeklager gebaseerd op een afgedicht groefkogellager gemonteerd in een composiet lagerhuis. Ze zijn sterk, maar lichtgewicht en chemisch bestand tegen reinigingsmiddelen en verontreinigingen. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met afwisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan een zijden verlengd is en wordt vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Sterk, maar lichtgewicht
- Chemisch resistent
- Ontworpen voor een afwisselende rotatie
- Zeer geschikt om de hoogste voedselveiligheidsnormen te volgen
- Betrouwbaar in natte omgevingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Breedte31,2 mm
Materiaalroestvrij staal
Totale breedte lager39 mm
Lengte117 mm
Seriebluerange
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr16300 N
Buitendiameter62 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
217,64 excl. BTW
/ stuk
263,34 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden