INA TTUE 50 XL/I SPANLAGERBLOK

Opnemerunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:TTUE50-XL
Rubix:03120884
Fabrikant:0947445480000
EAN:4064327016751
INA TTUE 50 XL/I SPANLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Breedte35 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA TTUE 50 XL/I SPANLAGERBLOK


Neem-up woningeenheden TTUE, gietijzeren behuizing, radiale inzetlager met excentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Breedte35 mm
Materiaalgietijzer
Typeaanspanningsbehuizing
Totale breedte lager35 mm
Lengte148 mm
Seriettue..-xl
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr37500 N
Buitendiameter115 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
163,66 excl. BTW
/ stuk
198,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen