Referenties
Timken:UCT210-32
Rubix:A0633303
Fabrikant:UCT210-32
EAN:0087796078758
Productdetails : TIMKEN UCT 210-32 SPANLAGERBLOK
Timken ontvanger lagerunit borgschroef UCT lockout
Sterke punten
● UCT-naspanningseenheden worden daar ingezet waar asverstelling en bandspaninrichtingen vereist zijn, bijvoorbeeld in transporttoepassingen.
● Deze units bieden compacte, efficiënte lagers voor verstelbare assen en spanrollen van transportbanden.
● Elke unit wordt gemonteerd geleverd en is montageklaar.
● Deze units gebruiken groefkogellagers met brede binnenring en zelfcentrerende, bolvormige buitendiameters die asuitlijningsfouten compenseren.
● De Timken UCT-serie huislagers heeft de Timken-lagerinzet met setschroefvergrendeling (UC).
● Lagers voorgesmeerd en direct inzetbaar.
● Smeernippel voor nabevetting aanwezig.
● De verlijmde afdichtingsconstructie is bijzonder geschikt voor industriële toepassingen in natte of vervuilde omgevingen.
● Sleufafstand en -breedte zijn uitwisselbaar met concurrerende producten.
● Behuizing ontworpen voor eenvoudige lagervervanging.
● Deze units bieden compacte, efficiënte lagers voor verstelbare assen en spanrollen van transportbanden.
● Elke unit wordt gemonteerd geleverd en is montageklaar.
● Deze units gebruiken groefkogellagers met brede binnenring en zelfcentrerende, bolvormige buitendiameters die asuitlijningsfouten compenseren.
● De Timken UCT-serie huislagers heeft de Timken-lagerinzet met setschroefvergrendeling (UC).
● Lagers voorgesmeerd en direct inzetbaar.
● Smeernippel voor nabevetting aanwezig.
● De verlijmde afdichtingsconstructie is bijzonder geschikt voor industriële toepassingen in natte of vervuilde omgevingen.
● Sleufafstand en -breedte zijn uitwisselbaar met concurrerende producten.
● Behuizing ontworpen voor eenvoudige lagervervanging.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Serie | uct200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,79 excl. BTW
/ stuk
€ 171,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen

