Referenties
INA:PTUEY50-XL
Rubix:03127256
Fabrikant:0947467960000
EAN:4064327016768

Documenten
Productdetails : INA PTUEY 50 XL/I SPANLAGERBLOK
Radiaal kogelgewricht met stelschroeven in binnenring, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Type | opnamebehuizing |
| Totale breedte lager | 43 mm |
| Lengte | 148 mm |
| Serie | ptuey |
| Binnenbreedte | 43 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 37500 N |
| Buitendiameter | 115 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,60 excl. BTW
/ stuk
€ 142,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
