Referenties
SKF:Y/UCT 214
Rubix:03479342
Fabrikant:UCT 214
EAN:07316579542791

Productdetails : SKF UCT 214 SPANLAGERBLOK
Opnamekogellagereenheden, bestaande uit een inleglager op basis van een afgedicht diepgroefkogellager gemonteerd in een grijs gietijzeren huis. De eenheid wordt gewoonlijk gemonteerd in afnameframes, heeft een aan beide zijden verlengde binnenring en wordt vergrendeld door het aandraaien van twee stelschroeven op de binnenring, waardoor de eenheid eenvoudig te monteren is. Units met het achtervoegsel /H hebben een scheidingshoek van 120° tussen de stelschroeven, wat bijdraagt aan een hogere stabiliteit en een betere belastingsbalans.
Take-up kogellagerunits, bestaande uit een insteeklager gebaseerd op een afgedicht groefkogellager gemonteerd in een composiet lagerhuis. De unit wordt gewoonlijk gemonteerd in een take-up frame en heeft een aan beide zijden verlengde binnenring. Borging gebeurt door twee stelschroeven op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage. Units met het achtervoegsel /H hebben een scheidingshoek van 120° tussen de stelschroeven wat bijdraagt aan een hogere stabiliteit en een betere balans van de belasting.
Sterke punten
-Ontworpen voor een wisselende rotatie
Snel en eenvoudig te monteren op de as
Geschikt voor statische initiële uitlijnfouten
Lange levensduur
Lagere geluids- en trillingsniveaus
Snel en eenvoudig te monteren op de as
Geschikt voor statische initiële uitlijnfouten
Lange levensduur
Lagere geluids- en trillingsniveaus
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Breedte | 70 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type | uct 214 |
| Totale breedte lager | 74,6 mm |
| Lengte | 225 mm |
| Serie | uct |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 62400 N |
| Buitendiameter | 125 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,75 excl. BTW
/ stuk
€ 178,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
