INA RCJTZ 60 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Oppervlaktelager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:RCJTZ60-XL-I
INA:RCJTZ60-XL
Rubix:A0694030
Fabrikant:0947305390000
EAN:4054372939440
INA RCJTZ 60 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Breedte42 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten202 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RCJTZ 60 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


Bestaat uit een gietijzeren behuizing met twee gaten en een gesmeerd zelfuitlijnend lager. Compenseert statische asuitlijning tot 2,5° met nasmering en tot 5° zonder nasmering.

Sterke punten

PCJT geleverd met lager GRAE-NPPB, RCJT en RCJTZ met GE-KRRB, RCJTY met GYE-KRRB en TCJT met GE-KTTB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Breedte42 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten202 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte238 mm
Lengte138 mm
Seriercjtz..-xl
Totale breedte lager76,9 mm
Diameter bevestigingsgaten18 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr56000 N
Buitendiameter84 mm
€ 231,15 excl. BTW
/ stuk
€ 279,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen