Referenties
RHP:MSF60
Rubix:03304177
Fabrikant:MSF60 R
EAN:00747023013647


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Breedte | 47,6 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 149,22 mm |
Documenten
Productdetails : RHP MSF 60 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Self-Lube® gietijzeren flenslagereenheden met adapterhulzen
MSF60 - RHP gietijzeren flenslagereenheid - 60 mm asdiameter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6160 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Breedte | 47,6 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 149,22 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 187,6 mm |
| Lengte | 187,6 mm |
| Serie | msf |
| Totale breedte lager | 155,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 45000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 61000 N |
| Buitendiameter | 155,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 317,99 excl. BTW
/ stuk
€ 384,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen