Referenties
Metabo:625020000
Rubix:A0217996
Fabrikant:625020000
EAN:4007430102201

Productdetails : METABO VERZINKFREES 3X16 625020000
Opsteekverzinker met 5 snijkanten van HSS-staal voor verzinken met scherpe hoeken, met inbus-schroef om op houtspiraalboren te steken, Kan ook als diepteaanslag worden gebruikt, verzinker gewoon omdraaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 16 mm |
| Boordiameter | 3 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,25 excl. BTW
/ stuk
€ 17,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen