Referenties
Optibelt:16 AT5 / 375
Rubix:02065080
Fabrikant:1745755
EAN:4014486061406




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM AT5 375 16
De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogpresterende tandriem van polyurethaan, metrisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16 g |
| Profiel | at5 |
| Werklengte | 375 mm |
| Breedte riem | 16 mm |
| Tanddeling | 5 mm |
| Materiaal | polyurethaan / staal |
| Aantal tanden | 75 |
| Hoogte | 2,7 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,79 excl. BTW
/ stuk
€ 34,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen