OPTIBELT TANDRIEM 5M 1000 15

optibelt OMEGA 5M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1000 5M 15
Rubix:02063064
Fabrikant:1884539
EAN:4014486048315
OPTIBELT TANDRIEM 5M 1000 15
Technische samenvatting
Profiel5m
Werklengte1000 mm
Breedte riem15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5M 1000 15


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5m
Werklengte1000 mm
Breedte riem15 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden200
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,95 excl. BTW
/ stuk
22,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen