OPTIBELT TANDRIEM 8M 776 20

optibelt OMEGA 8M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:776 8M 20
Rubix:02063215
Fabrikant:1695219
EAN:4014486053845
OPTIBELT TANDRIEM 8M 776 20
Technische samenvatting
Profiel8m
Werklengte776 mm
Breedte riem20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8M 776 20


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht100 g
Profiel8m
Werklengte776 mm
Breedte riem20 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden97
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,67 excl. BTW
/ stuk
26,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen