Referenties
Optibelt:318 3MHP 9
Rubix:A0640585
Fabrikant:1940098
EAN:4014486177404




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 3MHP 318 9
De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 3mhp |
| Werklengte | 318 mm |
| Breedte riem | 9 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 3 mm |
| Aantal tanden | 106 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,63 excl. BTW
/ stuk
€ 9,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
