Referenties
Optibelt:8 PJ 1200 RB
Rubix:02067619
Fabrikant:1657789
EAN:4014486132991




Productdetails : OPTIBELT RIBBENBAND PJ 1200-8 RIBS
optibelt RB ribbanden combineren de hoge soepelheid van vlakke aandrijfriemen met de hoogwaardige prestaties van V-riemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 21x122x122 mm |
| Logistiek gewicht | 86 g |
| Profiel | pj |
| Lengte | 1200 mm |
| Aantal ribben | 8 |
| Ribbenafstand | 2,34 mm |
| Hoogte | 3,5 mm |
| Riemaanduiding | 8 pj 1200 |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,79 excl. BTW
/ stuk
€ 30,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
