Referenties
Optibelt:22 X 1550
Rubix:02011909
Fabrikant:1740454
EAN:4014486037357




Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 22X1550 C61
Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 502 g |
| Profiel | c/22 |
| Riemaanduiding | c61 |
| Binnenlengte | 1550 mm |
| Buitenlengte | 1638 mm |
| Bovenbreedte | 22 mm |
| Hoogte | 14 mm |
| Richtlengte | 1608 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,40 excl. BTW
/ stuk
€ 39,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen