BALLUFF SENSOR SENDER BOS01YM Q08M-X-KS21-00,2-S49 9820104
Opto-elektronische sensor BOS01YM
Zie technische informatieReferenties
Balluff:BOS01YM
Rubix:3499109660
Fabrikant:BOS Q08M-X-KS21-00,2-S49


Technische samenvatting
| Type | opto-elektronische sensor, afmetingen : 8 x 44 x 8 mm, optisch principe : eenzijdige optische doorgang (zender), rode led, reikwijdte : 0...2,2 m |
|---|
Productdetails : BALLUFF SENSOR SENDER BOS01YM Q08M-X-KS21-00,2-S49 9820104
BALLUFF-opto-elektronische sensoren zorgen voor een betrouwbare en contactloze detectie van objecten, ongeacht hun vorm, kleur of materiaal. Verkrijgbaar in verschillende technologieën (directe detectie, met reflector of in doorgang), passen ze zich aan een breed scala aan industriële toepassingen aan.
Compact en robuust bieden ze een uitstekende precisie en een hoge detectiestabiliteit, zelfs in veeleisende omgevingen.
Opto-elektronische sensor, Serie = Q08M, Afmetingen = 8 x 44 x 8 mm, Werkingsprincipe = Opto-elektronische sensor, Optisch werkingsprincipe = Eenzijdige optische doorgang (zender), Bundeleigenschap = divergerend, Soort licht = rode led, Reikwijdte = 0...2,2 m, Aansluiting = Kabel met connector, M8x1-stekker, 3-polig, 0,20 m, PUR, Behuizingsmateriaal = Zink, spuitgegoten, vernikkeld, Voelvlak, materiaal = PMMA, Bedrijfsspanning Ub = 10...30 VDC, Goedkeuring / conformiteit = cULus, CE, UKCA, WEEE
Compact en robuust bieden ze een uitstekende precisie en een hoge detectiestabiliteit, zelfs in veeleisende omgevingen.
Opto-elektronische sensor, Serie = Q08M, Afmetingen = 8 x 44 x 8 mm, Werkingsprincipe = Opto-elektronische sensor, Optisch werkingsprincipe = Eenzijdige optische doorgang (zender), Bundeleigenschap = divergerend, Soort licht = rode led, Reikwijdte = 0...2,2 m, Aansluiting = Kabel met connector, M8x1-stekker, 3-polig, 0,20 m, PUR, Behuizingsmateriaal = Zink, spuitgegoten, vernikkeld, Voelvlak, materiaal = PMMA, Bedrijfsspanning Ub = 10...30 VDC, Goedkeuring / conformiteit = cULus, CE, UKCA, WEEE
Sterke punten
Betrouwbare contactloze detectie
Breed scala aan beschikbare technologieën
Geschikt voor talrijke industriële toepassingen
Eenvoudige en snelle installatie
Hoge weerstand tegen zware omstandigheden
Breed scala aan beschikbare technologieën
Geschikt voor talrijke industriële toepassingen
Eenvoudige en snelle installatie
Hoge weerstand tegen zware omstandigheden
Toepassingen
Industriële automatisering (aanwezigheidsdetectie, positionering)
Transport en logistiek (volgen van onderdelen)
Verpakking en conditionering
Elektronica-industrie
Speciale machines en productielijnen
Transport en logistiek (volgen van onderdelen)
Verpakking en conditionering
Elektronica-industrie
Speciale machines en productielijnen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | opto-elektronische sensor, afmetingen : 8 x 44 x 8 mm, optisch principe : eenzijdige optische doorgang (zender), rode led, reikwijdte : 0...2,2 m |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,17 excl. BTW
/ stuk
€ 164,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen