Referenties
Leuze electronic:50137818
Rubix:3499112829
Fabrikant:50137818

Productdetails : LEUZE AFSTANDSSENSOR ODS9L2.8/LAK-450-M12
Tastsysteem: tegen object; Speciale uitvoering: activatie-ingang, deactivatie-ingang, teach-ingang; Lichtbron: laser, rood; Grootte lichtvlek: 1 mm; Meetbereik: 50 ... 450 mm; Geometrische resolutie: 0,1 mm; Voedingsspanning: 18 ... 30 V, DC; Digitale schakel-ingangen: 1 st.; Analoge uitgangen: 1 st.; Digitale schakeluitgangen: 1 st.; Uitgang: configureerbaar, fabrieksinstelling: stroom; Interface: IO-Link; Aansluiting: rondstekker, M12, 5 -polig, draaibaar 90°; Afmetingen: 21 mm x 50 mm x 50 mm; Bedieningselementen: bedienknoppen, PC-software
Tastsysteem: tegen object; Speciale uitvoering: activatie-ingang, deactivatie-ingang, teach-ingang; Lichtbron: laser, rood; Grootte lichtvlek: 1 mm; Meetbereik: 50 ... 450 mm; Geometrische resolutie: 0,1 mm; Voedingsspanning: 18 ... 30 V, DC; Digitale schakel-ingangen: 1 st.; Analoge uitgangen: 1 st.; Digitale schakeluitgangen: 1 st.; Uitgang: configureerbaar, fabrieksinstelling: stroom; Interface: IO-Link; Aansluiting: rondstekker, M12, 5 -polig, draaibaar 90°; Afmetingen: 21 mm x 50 mm x 50 mm; Bedieningselementen: bedienknoppen, PC-software
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stekkeraansluiting |
| Spanning, min. | 18 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Spanning | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.473,03 excl. BTW
/ stuk
€ 1.782,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
