PFERD PENSEELBORSTEL PBUR 2525/6 ST. 0,35
Penseelborstels op stift met adereindhulsel, ongetordeerd, type PBUR 2525/6 ST 0,35
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PBUR 2530/6 ST 0,35
Rubix:23086026
Fabrikant:43214002
EAN:4007220531013



Productdetails : PFERD PENSEELBORSTEL PBUR 2525/6 ST. 0,35
Voor specifieke toepassingen biedt PFERD twee speciale uitvoeringen aan: PBUL Bijzonder lange uitvoering voor het gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen. PBUS Puntvormig voor nauwkeurig werken op moeilijk toegankelijke plaatsen. Aanbevolen minimaal vermogen 300 watt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Draad | staal |
| Diameter borstel | 25 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Draaddiameter | 0,35 mm |
| Max. toerental | 12500 rpm |
| Hoogte bekleding | 13 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 108,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen