PFERD BORSTEL POS PBU 1516/6 INOX 0,35
Penseelborstels, ongetordeerd type POS PBU 1516/6 STAINLESS STEEL 0.35
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:43704002
Rubix:A0220384
EAN:4007220532287




Technische samenvatting
| Draad | roestvrij staal |
|---|---|
| Diameter borstel | 15 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
Productdetails : PFERD BORSTEL POS PBU 1516/6 INOX 0,35
Min. aanbevolen vermogen 300 watt Geschikt voor lichte borstelwerkzaamheden zoals ontbramen, reinigen en ontroesten. Dankzij de afstand tussen de roterende borsteldraden zijn ze bijzonder nuttig op moeilijk bereikbare plaatsen zoals boringen en holtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Draad | roestvrij staal |
| Diameter borstel | 15 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Draaddiameter | 0,35 mm |
| Max. toerental | 18000 rpm |
| Hoogte bekleding | 22 mm |
| Lengte | 65 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 78,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen