Referenties
Osborn:0002-676.151
Rubix:23975704
Fabrikant:0002676151
EAN:4013349114648
Productdetails : OSBORN PRO RONDBORSTEL 0002 676 151
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x249x250 mm |
| Logistiek gewicht | 1732,22 g |
| Diameter | 250 mm |
| Diameter cilinderboring | 50,8 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,30 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 120,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

