Referenties
Siemens:5SY6206-6
Rubix:32365902
EAN:4001869246321

Productdetails : SIEMENS INSTALLATIEAUTOMAAT 6A/B 2P 6KA 5SY6206-6
Stroomonderbreker Siemens.
Stroomonderbreker 400 V 6 kA, 2-polig, B, 6 A, diepte=70 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 400 V |
| Stroomsterkte | 6 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,31 excl. BTW
/ stuk
€ 89,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
