Referenties
Siemens:5SY6516-7
Rubix:32375402
EAN:4001869247908

Productdetails : SIEMENS INSTALLATIEAUTOMAAT 16A/C 1P+N 6KA 5SY6516-7
Installatieautomaat Siemens.
Overstroomschakelaar 230 V 6 kA, 1+N-polig. C, 16 A, diep.=70 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Stroomsterkte | 16 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,68 excl. BTW
/ stuk
€ 79,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
