Referenties
Milwaukee:4932471131
Rubix:A0498084
Fabrikant:4932471131
EAN:4058546287597



Documenten
Productdetails : MILWAUKEE PACKOUT RUGZAK
Onderdeel van het PACKOUT™ modulaire opbergsysteem.
Gemaakt van 1680D ballistisch materiaal voor duurzaamheid op de bouwplaats.
In totaal 48 zakken waaronder een met harde schaal beschermd instrumentenvak.
Extra rugbekleding, borstriem, bevestigingsriem voor roltassen en een zwaar harnas voor ultiem comfort op de bouwplaats.
Gemaakt van 1680D ballistisch materiaal voor duurzaamheid op de bouwplaats.
In totaal 48 zakken waaronder een met harde schaal beschermd instrumentenvak.
Extra rugbekleding, borstriem, bevestigingsriem voor roltassen en een zwaar harnas voor ultiem comfort op de bouwplaats.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | nylon |
| Kleur | rood |
| Breedte | 381 mm |
| Hoogte | 292 mm |
| Lengte | 508 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,91 excl. BTW
/ stuk
€ 174,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden